イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
QLPDH-M クランプボルト(重荷重用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38519984
品番
QLPDH400-M12
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト締めの煩しさを解消
クランプピンは別売品です
寸法G(mm)
21.5
寸法A(Φmm)
12
寸法B(mm)
M12×1.75
寸法C(mm)
13
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
38
寸法F(mm)
2
寸法H(mm)
6.5
寸法J(mm)
10
適合品番
QLPDH400R
質量(g)
40
材質
SCM435
表面処理
焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜