イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
QLPDH-M クランプボルト(重荷重用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38520011
品番
QLPDH500-M20
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト締めの煩しさを解消
クランプピンは別売品です
寸法G(mm)
28
寸法A(Φmm)
16
寸法B(mm)
M20×2.5
寸法C(mm)
21
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
48
寸法F(mm)
2.5
寸法H(mm)
9.5
寸法J(mm)
13
適合品番
QLPDH500R
質量(g)
110
材質
SCM435
表面処理
焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜