MBFCS フィックスチャークランプ(セルフカット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38521357 品番 MBFCS06
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。
薄物ワークのクランプにご利用ください
円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。

寸法B(mm)4 寸法C(mm)0.5 寸法D(mm)24.9 寸法E(mm)6.4 寸法F(mm)11.9 寸法G(mm)6.4 寸法H(mm)7.8 寸法J(mm)12.4 寸法K(mm)0.6 寸法L(mm)0.4 トラスコ品番302-6604 質量(g)22 寸法A(mm)M6×1 クランプ力(kN)3.5 許容締付トルク(N・m)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする