MBFCS フィックスチャークランプ(セルフカット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38521384 品番 MBFCS16
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。
薄物ワークのクランプにご利用ください
円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。

寸法B(mm)12 寸法C(mm)1.27 寸法D(mm)43.9 寸法E(mm)14 寸法F(mm)28.6 寸法G(mm)8.9 寸法H(mm)15 寸法J(mm)21.9 寸法K(mm)1.32 寸法L(mm)1.22 質量(g)190 寸法A(mm)M16×2 クランプ力(kN)26 許容締付トルク(N・m)135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする