※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の ガラス・樹脂・金属容器
旭製作所の フラスコ
リム付三ツ口丸底フラスコ 3316シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38521517
品番
3316-2000
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
リム付きの三ツ口丸底フラスコです。JIS R-3503 準拠。化学分析用ガラス器具
容量(mL)
2000
種別
丸底フラスコ
材質
硼珪酸ガラス
D
Φ170
D1
Φ58
D2
Φ28
適合ゴム栓
D1:20、D2:8
アズワン品番
61-3629-67