※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の ガラス・樹脂・金属容器
旭製作所の フラスコ
リム付四ツ口丸底フラスコ 3318シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38521578
品番
3318-1000
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
リム付きの四ツ口の丸底のフラスコです。JIS R-3503 準拠。化学分析用ガラス器具
容量(mL)
1000
種別
丸底フラスコ
材質
硼珪酸ガラス
D
Φ137
D1
Φ46
D2
Φ25
適合ゴム栓
D1:16、D2:7
アズワン品番
61-3629-73