※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の ガラス・樹脂・金属容器
旭製作所の フラスコ
リム付四ツ口丸底フラスコ 3318シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38521639
品番
3318-500
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
リム付きの四ツ口の丸底のフラスコです。JIS R-3503 準拠。化学分析用ガラス器具
容量(mL)
500
種別
丸底フラスコ
材質
硼珪酸ガラス
D
Φ109
D1
Φ40
D2
Φ20
適合ゴム栓
D1:14、D2:4
アズワン品番
61-3629-79