※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の ガラス・樹脂・金属容器
旭製作所の フラスコ
リム付枝付フラスコ 3320シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38521648
品番
3320-100
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
リム付きの枝付きのフラスコです。JIS R-3503 準拠。化学分析用ガラス器具
容量(mL)
100
材質
硼珪酸ガラス
L1
198
L2
150
D
Φ65
D1
Φ20
D2
Φ6
適合ゴム栓
4
アズワン品番
61-3629-80