※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の ガラス・樹脂・金属容器
旭製作所の フラスコ
リム付枝付フラスコ 3320シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38521666
品番
3320-200
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
リム付きの枝付きのフラスコです。JIS R-3503 準拠。化学分析用ガラス器具
容量(mL)
200
材質
硼珪酸ガラス
L1
240
L2
180
D
Φ80
D1
Φ25
D2
Φ6
適合ゴム栓
7
アズワン品番
61-3629-82