※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の ガラス・樹脂・金属容器
旭製作所の フラスコ
リム付枝付フラスコ 3320シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38521675
品番
3320-300
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
リム付きの枝付きのフラスコです。JIS R-3503 準拠。化学分析用ガラス器具
容量(mL)
300
材質
硼珪酸ガラス
L1
280
L2
220
D
Φ93
D1
Φ28
D2
Φ7
適合ゴム栓
8
アズワン品番
61-3629-84