MBSC10A MBSC・MBSSC スロットクランプ イマオコーポレーション 38521752

MBSC・MBSSC スロットクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38521752 品番MBSC10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。
MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。
仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。
アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。

寸法B(mm)10.2 寸法C(mm)11.4 寸法D(mm)25.4 寸法E(mm)6.4 寸法F(mm)18 寸法G(mm)8 寸法H(mm)- ストローク(mm)1.2 幅(mm)- 質量(g)65 タイプ黒皮面用 奥行(mm)- 寸法A(mm)M10×1.5-25L ねじ寸法- クランプ力(kN)17 許容締付トルク(N・m)40.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38521752 MBSC10A 37124166 MBSC10A スロットクランプ イマオコーポレーション スロットクランプ イマオコーポレーション 1個 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする