MBSC・MBSSC スロットクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38521865 品番 MBSSC12
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。
MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。
仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。
アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。

寸法B(mm)15.2 寸法C(mm)16.3 寸法D(mm)38.1 寸法E(mm)9.5 寸法F(mm)19.5 寸法G(mm)10 寸法H(mm)4.5 ストローク(mm)1.9 幅(mm)- 質量(g)213 タイプセルフカット 奥行(mm)- 寸法A(mm)M12×1.75-30L ねじ寸法- クランプ力(kN)50 許容締付トルク(N・m)145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする