イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングナット
CLS-T Tナットセット(Sタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
T溝幅
18用
注文コード
38522145
品番
CLS-T18M12
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
T溝幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
カムブロック(CLS58CB)用の締付けレバーです
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
28
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
M12×1.75-30L
質量(g)
110
寸法A(mm)
18
T溝幅
18用
適合カムブロック
CLS58CB
適合フィックスドブロック
-