イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
BJ102 アジャストサイドクランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ力(kN)
すべりが発生する場合(単体使用):7.4、すべらない様段取りした場合:10.4
タイプ
黒皮面用
注文コード
38522872
品番
BJ102-12022
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
105
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
29
寸法D(mm)
65
寸法E(mm)
26.5
寸法F(mm)
22
寸法G(mm)
12
寸法H(mm)
20
寸法J(mm)
13
寸法K(mm)
6
寸法L(mm)
9
寸法M(mm)
2
質量(g)
440
タイプ
黒皮面用
クランプ力(kN)
すべりが発生する場合(単体使用):7.4、すべらない様段取りした場合:10.4
許容締付トルク(N・m)
すべりが発生する場合(単体使用):19、すべらない様段取りした場合:26