BJ130 フッククランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(kN)31 許容締付トルク(N・m)150 注文コード38523667 品番BJ130-16150
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はクランプ力・許容締付トルクなど16種類から選べます 他の種類を見る

小スペースのクランプです。

寸法A(mm)50 寸法B(Φmm)32(h7) 寸法C(mm)75 寸法D(mm)101 寸法E(mm)36 寸法F(mm)22 寸法G(mm)39 寸法H(mm)21 寸法J(mm)25 寸法K(mm)38 寸法L(mm)M12×1.75 寸法M(mm)M16×2-85L 質量(g)565 クランプ力(kN)31 許容締付トルク(N・m)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする