イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ150 ピンエンドストラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38524254
品番
BJ150-08075
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
BJ150-20250〜24315の色は製作ロットにより異なる場合があります。
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
8
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法J(mm)
9
寸法K(mm)
12
寸法L(mm)
-
寸法M(mm)
M8×1.25
質量(g)
75
寸法H(Φmm)
10
クランプ力(kN)
突出量max.〜min.:2.2〜4.6
許容締付トルク(N・m)
13