イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ153-B 溝付きストラップセット(Bタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38525742
品番
BJ153-12125B1
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20〜45
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
50
寸法G(mm)
114
寸法H(mm)
最大/84
寸法J(mm)
18
寸法K(mm)
M12×1.75
質量(g)
640