イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ156-B スロットストラップセット(Bタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38526747
品番
BJ156-12080B1
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25〜50
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
25
寸法H(mm)
69
寸法J(mm)
(max.)86
寸法K(mm)
18
寸法L(mm)
M12×1.75
質量(g)
430