BJ156-B スロットストラップセット(Bタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38526862 品番 BJ156-16080B1
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法A(mm)40〜60 寸法B(mm)80 寸法C(mm)38 寸法D(mm)19 寸法E(mm)6 寸法F(mm)18 寸法G(mm)17 寸法H(mm)65 寸法J(mm)(max.)106 寸法K(mm)24 寸法L(mm)M16×2 質量(g)1180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする