イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
SSB・SSF・SST スプリングストップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
38
タイプ
タング
注文コード
38527194
品番
SST-M5
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
25.4
寸法C(mm)
28.6
寸法D(mm)
5.1
寸法E(mm)
13.7
寸法F(mm)
4.7
寸法G(mm)
7.9
寸法H(mm)
7.1
寸法J(mm)
15.9
寸法K(mm)
23
寸法M(mm)
6.3
寸法N(mm)
28.6
寸法P(mm)
9.5
寸法R(mm)
14.3
寸法S(mm)
6.7
質量(g)
65
タイプ
タング
寸法L(Φmm)
22
荷重(最小〜最大)(N)
14〜140