イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ214 ストップボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38527851
品番
BJ214-08001
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
低い位置でのストッパーとしてご使用ください。
寸法A(Φmm)
30
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
7
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
19
寸法F(mm)
7
寸法G(mm)
M8×1.25
寸法H(mm)
M6×1
寸法J(mm)
M5×0.8-12L
質量(g)
40
材質
S45C
表面処理
焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜