イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ214 ストップボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38527876
品番
BJ214-12001
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
低い位置でのストッパーとしてご使用ください。
寸法A(Φmm)
50
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
11
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
24
寸法F(mm)
9
寸法G(mm)
M12×1.75
寸法H(mm)
M10×1.5
寸法J(mm)
M6×1-20L
質量(g)
120
材質
S45C
表面処理
焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜