イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ214 ストップボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38527885
品番
BJ214-16001
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
低い位置でのストッパーとしてご使用ください。
寸法A(Φmm)
60
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
12
寸法G(mm)
M16×2
寸法H(mm)
M12×1.75
寸法J(mm)
M6×1-20L
質量(g)
210
材質
S45C
表面処理
焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜