イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
PTPD-M クランプボルト(六角タイプ用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38528332
品番
PTPD12-M10
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
M10×1.5
寸法C(mm)
25
寸法B(mm)
18
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
19(0-0.4)
寸法G(mm)
3
寸法F(mm)
13
寸法H(Φmm)
21(-0.4-0.5)
寸法J(Φmm)
18
寸法K(Φmm)
10
質量(g)
69
RoHS指令(10物質対応)
対応