イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ163 ストラップ U型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38528901
品番
BJ163-10100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
色は製作ロットにより異なる場合があります。
寸法A(mm)
100(±6)
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
84.5
寸法E(mm)
11
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
5
質量(g)
300
クランプ力(kN)
突出量max.〜min.:5.9〜11.8
許容締付トルク(N・m)
34