BJ163 ストラップ U型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38528996 品番BJ163-20315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

色は製作ロットにより異なる場合があります。

寸法A(mm)315(±6) 寸法B(mm)62 寸法C(mm)40 寸法D(mm)284 寸法E(mm)22 寸法F(mm)20 寸法G(mm)10 質量(g)3850 クランプ力(kN)突出量max.〜min.:18.9〜37.7 許容締付トルク(N・m)183

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする