イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ215 アジャストストッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
M12×1.75
タイプ
シングル
注文コード
38529933
品番
BJ215-12032S
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
44
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
19
寸法F(mm)
42
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法J(mm)
24
寸法K(mm)
12
寸法L(mm)
9
質量(g)
190
タイプ
シングル
寸法A(mm)
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応