MBVG グリッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)25.4 注文コード38530177 品番MBVG2525G
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法Aなど5種類から選べます 他の種類を見る

グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にクランプします。
バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。
クランプ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。
硬度がHRC38未満のワークのクランプストッパーにご使用ください。
ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(Φmm)25.4 寸法B(mm)25.4 寸法C(mm)12.7 寸法D(mm)M8×1.25-16L 寸法E(mm)6 寸法F(mm)12 質量(g)60 タイプグリッパー RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ高さ(mm)1.5〜5.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする