イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
QLRCS シャフト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38530466
品番
QLRCS-08150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
リーチクランプQLRC、リーチクランプQLRCF専用のシャフトです。
必要に応じて、シャフトはカットしてもご使用できます。
RoHS指令適合製品です。
全長(mm)
-
質量(g)
70
寸法F(mm)
M4×0.7 深さ8
寸法D(Φmm)
20
寸法E(mm)
7
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
19
幅(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
8(f8)
シャフト長さ(mm)
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38530466
QLRCS-08150
39417673
QLRCS08150
シャフト
イマオコーポレーション
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました。