QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)16 注文コード38530877 品番QSCA16-N
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は寸法Aなど12種類から選べます 他の種類を見る

使用エア圧0.5〜0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。
バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。
エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(Φmm)16 寸法B(mm)35 寸法C(mm)58 寸法D(mm)80 寸法E(mm)35 寸法F(mm)19 寸法G(mm)10 寸法H(mm)40 寸法J(mm)M5 ザグリ深さ5.5 質量(g)450 色(本体)ナチュラル 適合シャフト径(Φmm)16(h6〜h9) RoHS指令(10物質対応)対応 保持トルク(N・m)2.4 スライド荷重(N)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする