イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ310 ブロックサポーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38531631
品番
BJ310-16050
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ツール干渉を回避できる偏心型です。
寸法A(mm)
50(±0.01)
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
100
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
50
寸法G(mm)
M16×2
寸法H(mm)
通し
質量(g)
1650
寸法F
M16