BJ310 ブロックサポーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38531656 品番 BJ310-16080
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ツール干渉を回避できる偏心型です。

寸法A(mm)80(±0.01) 寸法B(mm)46 寸法C(mm)100 寸法D(mm)50 寸法E(mm)50 寸法G(mm)M16×2 寸法H(mm)35 質量(g)2710 寸法FM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする