BJ650 遠隔操作ユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38532067 品番 BJ650-10001
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
寸法A(mm)44 寸法B(mm)16 寸法C(mm)32 寸法D(mm)22.2 寸法E(mm)30 寸法F(mm)45 寸法G(mm)76 寸法H(mm)5 寸法J(Φmm)18 寸法K(Φmm)9 寸法L(mm)8 寸法M(mm)M10×1.5-55L 質量(g)210 適合ナチュラルサポーターBJ350-10001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする