イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
BJ650 遠隔操作ユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38532085
品番
BJ650-06002
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
26
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
48
寸法H(mm)
4
寸法J(Φmm)
12
寸法K(Φmm)
5.5
寸法L(mm)
5
寸法M(mm)
M6×1-35L
質量(g)
85
適合ナチュラルサポーター
BJ351-06001