イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
BJ650 遠隔操作ユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38532121
品番
BJ650-16002
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
44
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
54
寸法D(mm)
43.7
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
50
寸法G(mm)
86
寸法H(mm)
5
寸法J(Φmm)
20
寸法K(Φmm)
9
寸法L(mm)
10
寸法M(mm)
M12×1.75-60L
質量(g)
335
適合ナチュラルサポーター
BJ351-16001