イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
BJ352 ナチュラルサポーター(カムレバータイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38532261
品番
BJ352-06001
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ワーク変形のない保持でビビリ、歪み防止。
皿バネ内蔵による緩み防止機能付。
寸法A(mm)
58
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
29
寸法D(mm)
35
寸法E(Φmm)
12
寸法F(mm)
18
寸法G(mm)
22
寸法H(mm)
18
寸法J(mm)
9.5
寸法K(mm)
39
寸法L(mm)
10
寸法M(mm)
50
寸法N(mm)
16
寸法P(mm)
M5
寸法Q(mm)
M6×1-10L
質量(g)
335
レバー形式
QLCA-05
レバー荷重(N)
100
持上力(N)
0〜6
保持力(N)
700
ロック機構
スパイラルカムカム4°