BJ763 レストボタン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38532295 品番 BJ763-06001
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法A(mm)5(+0.01/0) 寸法B(Φmm)25 寸法C(Φmm)14 寸法D(mm)7.7 寸法E(mm)4 寸法F(mm)M6×1 質量(g)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする