イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
BJ763 レストボタン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38532365
品番
BJ763-08002
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
10(+0.01/0)
寸法B(Φmm)
35
寸法C(Φmm)
19.4
寸法D(mm)
11.3
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
M8×1.25
質量(g)
80