BJ763 レストボタン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38532383 品番 BJ763-08004
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法A(mm)15(+0.01/0) 寸法B(Φmm)30 寸法C(Φmm)19.4 寸法D(mm)11.3 寸法E(mm)5 寸法F(mm)M8×1.25 質量(g)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする