BJ810 レストサポート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ先端研磨 注文コード38532417 品番BJ810-06012-F
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品はタイプなど24種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)12.5 寸法B(mm)11 寸法C(Φmm)6 寸法D(mm)3 寸法E(mm)4 寸法F(mm)M6×1 寸法G(mm)12.7 寸法H(mm)5 質量(g)5 タイプ先端研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする