イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
BJ810 レストサポート
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
先端研磨
注文コード
38532426
品番
BJ810-06025-F
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
11
寸法C(Φmm)
6
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
7
寸法F(mm)
M6×1
寸法G(mm)
12.7
寸法H(mm)
5
質量(g)
8
タイプ
先端研磨