イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
BJ810 レストサポート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
先端研磨
注文コード
38532487
品番
BJ810-12050-F
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
19
寸法C(Φmm)
12
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
M12×1.75
寸法G(mm)
21.9
寸法H(mm)
12.8
質量(g)
62
タイプ
先端研磨