BJ810 レストサポート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ先端R 注文コード38532514 品番BJ810-08015-R
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品はタイプなど24種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)15 寸法B(mm)13 寸法C(Φmm)8 寸法D(mm)4 寸法E(mm)6 寸法F(mm)M8×1.25 寸法G(mm)15 寸法H(mm)8.5 質量(g)9 タイプ先端R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする