BJ810 レストサポート

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ先端R 注文コード38532532 品番BJ810-10020-R
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はタイプなど24種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)20 寸法B(mm)17 寸法C(Φmm)10 寸法D(mm)5 寸法E(mm)9 寸法F(mm)M10×1.5 寸法G(mm)19.6 寸法H(mm)9 質量(g)17 タイプ先端R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする