イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
BJ810 レストサポート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
先端R
注文コード
38532541
品番
BJ810-10040-R
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
17
寸法C(Φmm)
10
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
13
寸法F(mm)
M10×1.5
寸法G(mm)
19.6
寸法H(mm)
9
質量(g)
35
タイプ
先端R