BJ810 レストサポート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ先端R 注文コード38532557 品番BJ810-12025-R
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はタイプなど24種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)25 寸法B(mm)19 寸法C(Φmm)12 寸法D(mm)6 寸法E(mm)11 寸法F(mm)M12×1.75 寸法G(mm)21.9 寸法H(mm)12.8 質量(g)25 タイプ先端R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする