イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
BJ810 レストサポート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
先端セレーション
注文コード
38532636
品番
BJ810-12025-S
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
19
寸法C(Φmm)
12
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
11
寸法F(mm)
M12×1.75
寸法G(mm)
21.9
寸法H(mm)
12.8
質量(g)
25
タイプ
先端セレーション