イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ331 ミニジャッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38533512
品番
BJ331-06001
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
6
寸法B(mm)
37
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
13
寸法G(mm)
M6×1
質量(g)
11
許容荷重(N)
3600