BJ331 ミニジャッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38533537 品番 BJ331-08001
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法A(Φmm)8 寸法B(mm)45 寸法C(mm)8 寸法D(mm)7 寸法E(mm)30 寸法F(mm)17 寸法G(mm)M8×1.25 質量(g)40 許容荷重(N)6500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする