BJ331 ミニジャッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38533564 品番 BJ331-10002
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法A(Φmm)10 寸法B(mm)68 寸法C(mm)20 寸法D(mm)8 寸法E(mm)40 寸法F(mm)19 寸法G(mm)M10×1.5 質量(g)65 許容荷重(N)10400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする